Gemakkelijk te gebruiken in alle posities
Bajonetsluiting: Brander verwisselen zonder gereedschap
Eenvoudige, continue vlamregeling
Gastoevoer wordt gestopt als er geen brander is gemonteerd
Gastoevoer alleen wanneer op knop wordt gedrukt
Piëzo-ontsteking binnen enkele seconden
Met navulbare, kleine gasfles
Robuuste houten doos, aan alle kanten verstevigd met stalen hoeken
Leveringsomvang:
- Piëzo-handgreep
- Puntbrander Ø 9 mm
- Turbocycloonbrander Ø 18 mm
- Kleine gasfles met standaard, ventiel en haak, 425 g
- Drukregelaar 2 bar vaste waarde R 3/8" linkse draad x R 3/8" linkse draad
- Dubbele steeksleutel 17 x 19
- Slangenset 2 m
- Houten doos
De kleine gasfles is leeg bij levering.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!