Zorg voor veiligheid met hangsloten
Hangsloten zijn praktisch en flexibel in gebruik. Ze zijn geschikt voor alle plaatsen waar veiligheid een cruciale rol speelt. Dit kan de opslagplaats voor apparatuur zijn waar waardevolle en dure machines worden bewaard, of de locker van de werknemer met persoonlijke kostbaarheden. Overal waar deuren niet permanent kunnen worden afgesloten, zorgt een hangslot voor veiligheid. Würth biedt u een breed assortiment hoogwaardige hangsloten in verschillende uitvoeringen en maten voor elke gelegenheid.
Voor elke behoefte het juiste hangslot
Er is een grote verscheidenheid aan hangsloten op de markt. Wat echter bijna allemaal gemeen hebben, is dat ze van stevig staal zijn gemaakt. Het messing huis, dat ook vaak wordt gebruikt, zorgt er bovendien voor dat roest geen kans krijgt en het slot dus ook buiten zonder problemen kan worden gebruikt. Afhankelijk van uw behoeften zijn de kenmerken van het desbetreffende vergrendelingsmechanisme dan ook het doorslaggevende criterium voor de keuze van het juiste model.
-
Cilinderslot met sleutel: Het sluitmechanisme wordt met een sleutel bediend. Dit is eenvoudig en praktisch. De sleutel moet altijd bij de hand zijn om het slot te openen. Kies tussen gelijksluitende sloten, één sleutel voor vele sloten, of een gelijksluitend slot, één individuele sleutel per slot.
-
Cijferslot: Het slot wordt geopend door een vrij te kiezen cijfercode in te stellen. Zo hoeft de sleutel niet te worden meegenomen en kan het door verschillende gebruikers worden geopend. Kies altijd zorgvuldig wie de code voor het slot krijgt. U kunt de code echter te allen tijde wijzigen indien nodig.
-
Cirkelslot, ook wel rond U-slot genoemd : Bij deze slotvorm volgt de sluitbeugel de cirkelvorm van het slot en verdwijnt daarin. Er is dus nauwelijks contactoppervlak voor zijsnijders of iets dergelijks. Dit maakt het veel moeilijker om open te breken. Dit slot wordt vaak aangetroffen in commerciële omgevingen en op sloten die toegankelijk zijn voor het publiek - bijvoorbeeld op rolluiken in de winkels.
Bepaal voordat u het slot kiest door hoeveel mensen het later zal worden gebruikt en waar u het hangslot gaat gebruiken. Dan zijn alle objecten veilig beschermd.
Hangslot kopen in de Würth online shop
Waar uw prioriteit ook ligt en voor welk doel u ook een hangslot nodig heeft, bij Würth vindt u in de online shop het passende hangslot. Misschien kan een andere methode voor het achteraf aanbrengen van deurbeveiliging uit ons assortiment of een ander product uit ons assortiment bouwbeslag u helpen uw deuren veiliger te maken. Soms is de eenvoudigste oplossing ook de meest verstandige.