Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hangslot Touch 57
Hangslot Touch 57 - 1
Hangslot Touch 57 - 2
Hangslot Touch 57 - 3
Hangslot Touch 57 - 4
Hangslot Touch 57 - 5

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hangslot Touch 57

Vingerafdrukslot voor gebruik binnen en buiten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Opslag van maximaal 20 vingerafdrukken

  • Gecodeerde opslag

  • Automatisch openen en vergrendelen

  • Dubbele kogelvergrendeling, de best mogelijke vergrendeling van de beugel

  • Efficiënt energieconcept: Laag verbruik en krachtige batterij

  • Gecoate behuizing en beugel

  • Geharde beugel

  • Schokabsorberend inwendig mechaniek
Opmerking

De CR2-batterijen zijn in de handel verkrijgbaar en hebben een levensduur van ongeveer 1-2 jaar, wat overeenkomt met circa 10.000 openingen. Als de batterij leeg raakt, verzendt de vergrendeling een SOS in Morse-code wanneer deze wordt gebruikt (3 keer kort knipperen, 3 keer lang, 3 keer kort). Dit bericht wordt weergegeven bij de laatste 5-10 sluitingen, waarna de vergrendeling pas weer wordt vergrendeld als er een nieuwe batterij is geplaatst. De vergrendeling heeft een intern geheugen, zodat de opgeslagen vingerafdrukken niet opnieuw hoeven te worden opgeslagen.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.