Handzaag 2-C handgreep, antislipcoating
Handzaag 2-C handgreep, antislipcoating  - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Handzaag 2-C handgreep, antislipcoating

  • Aantal tanden per lengte-eenheid: 9 STK/inch

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Bladlengte Lengte Aantal tanden per lengte-eenheid Aantal VE
Prijs/VE
0695935475
479 mm 557 mm 9 STK/inch
0695935550
554 mm 633 mm 9 STK/inch
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
  • Zeer scherpe vertanding aan drie kanten geslepen zorgt voor snel en nauwkeurig zagen

  • Geharde tandpunten garanderen een langdurige scherpte

  • Frictieverlagende coating, beschermt tevens tegen roest

  • Ergonomische 2-componentenhandgreep
Opmerking

Vastgeschroefde 2-componentenhandgreep kan worden gebruikt voor markeringen van bij benadering 45° en 90°.