Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Handtappenset HSS 2-delig
Set bestaande uit een voor-, midden- en nasnijder voor het met de hand produceren van metrische ISO fijnschroefdraad conform DIN13 in doorlopende en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot 800 N/mm².
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het snijden van metrische fijnschroefdraad conform DIN 13.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!