Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Handreinigingspasta met natuurlijke scrubbers
Oplosmiddelvrije en tegelijk verzorgende handreiniger voor middelzware tot zware vervuilingen zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cementen roest.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extra reinigingskracht door zorgvuldig uitgekozen inhoudstoffen en huidvriendelijke scrubbers
Lost ook hardnekkige, opgedroogde vervuilingen op
Oplosmiddelvrij
- Niet agressief voor de huid
- Gemaakt voor regelmatig gebruik
In pasta formule
- Te gebruiken op drogen en natte handen
- Makkelijk van handen af te wassen, laat geen residu achter
- Lage pH-waarde 6-7, voorkomt uitdrogen handen
Huidvriendelijk
De combinatie van de oplosmiddelvrije formule en huidvriendelijke, verzorgende inhoudstoffen voorkomen dat handen uidrogen en zorgen voor een optimale huidbescherming. Dermatologisch getest.
Scrubbers
Dit product bevat scrubbers van maiskolven, die 100 % natuurlijk en biologisch afbreekbaar zijn, milieuvriendelijk formule volgens laatste industrie standaard.
Blokkeert de leiding niet.
Reinigt de handen tot in de poriën en verwijdert bijvoorbeeld olie, vet, roest of cement. Dit product is bij uitstek geschikt voor automotive, bouw, industrie, metaalverwerking.
Een klein beetje pasta in vuile handen inwrijven. Voeg weinig water toe en was grondig door. Vervolgens goed afspoelen en handen drogen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!