Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snijmachine MINICUT 5-50
De MiniCut 5-50 is een kleine snijmachine met een zeer compact en robuust ontwerp, geschikt voor het snijden van leidingen voor de hydraulische sector, tot 2 inch 2SN, en voor de industriële sector, met een maximale diameter van 70 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De machine is zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Het nieuwe ontwerp van de handgreep zorgt voor gemakkelijke toegang vanaf de voorkant en de transmissie levert betere zaagresultaten. De MiniCut 5-50 wordt geleverd in verschillende uitvoeringen, afhankelijk van de gebruikseisen. Het is een ideaal apparaat voor servicewagens of in werkplaatsen die zijn uitgerust voor kleinschalige productie van buizen in serie
- √ Snel en eenvoudig te gebruiken
- √ Nette, rechte snede
- √ Laag geluidsniveau
- √ Veilig
- √ Betrouwbaar
- √ Aansluiting voor afzuiging van lasrook
- √ Afvalbak
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!