Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Handtappencassette HSS 21-delig, DIN 352
Bestaande uit een voorsnijder (vorm A), een middensnijder (vorm D) en een nasnijder (vorm C) in de afmetingen M3-M12 voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorlopende en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm². Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.