Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reinigingsdoek Clay-serie
Efficiënte diepe reiniging en perfecte voorbereiding van gelakte oppervlakken voor de beste polijstresultaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verwijdert gemakkelijk hardnekkig residuen en vuil van gelakte oppervlakken die niet kunnen worden verwijderd met conventionele reiniging, en geeft een spiegelachtige afwerking.
- Bijzonder zachte reiniging dankzij de zeer lage warmteontwikkeling en het ontbreken van agressieve reinigingsmiddelen.
- Wasbaar en herbruikbaar
- Aanzienlijke tijd-, energie- en kostenbesparingen
- Zeer gemakkelijk toe te passen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor snelle en moeiteloze verwijdering van lakspraynevel, hars, teer en insectenresten, met name bij het grondig reinigen van nieuwe en gebruikte voertuigen. Gelakte oppervlakken, glas, chroom, etc.
Spoel het te reinigen gebied en de reinigingspad grondig met water of PH-neutrale autoshampoo (wij bevelen aan gebruik te maken van de uiterst verdunde R1-reiniger, art. nr. 0893125005). Behandel het vochtige oppervlak vervolgens met de reinigingsdoek, zonder druk uit te oefenen. Het oppervlak en de reinigingsdoek moeten altijd vochtig zijn om met de reinigingsdoek te kunnen reinigen. Het verdient aanbeveling het oppervlak en de reinigingsdoek tijdens het reinigingsproces voor zover nodig te reinigen met een pompnevelspuit.
Na voltooiing van het reinigingsproces eventuele resten eenvoudig verwijderen met een microvezeldoek. Het oppervlak is perfect voorbereid voor polijsten of afdichten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!