Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Huidverzorgende creme heavy duty - na het werk
Milde huidverzorgende creme zonder geur- en kleurstoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- verrijkt met een combinatie van hydraterende bestanddelen, houden de huid sterk en soepel en voorkomen uitdrogen.
Voor wie
- voor mensen met een enigzins droge huid door dagelijkse werk in industriële en voedselverwerkende omgevingen, gezondhuidszorg, magazijnen etc. Vanwege ECARF kwaliteitskenmerk ook geschikt voor mensen met een gevoelig tot naar eczeem neigende huid.
Gebruiksaanwijzing
Breng voor een langere pauze en aan het eind van de werkdag 1 ml aan op de droge en schone huid
Wrijf alle delen van de handen goed in, ook tussen de vingers en rond de nagels
Kenmerken
Zonder siliconen, zonder geur- en kleurstoffen, niet vet
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!