Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Elektrische handcirkelzaag HKS 86-2
Elektrische handcirkelzaag HKS 86-2 - 1
Elektrische handcirkelzaag HKS 86-2 - 2
Elektrische handcirkelzaag HKS 86-2 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrische handcirkelzaag HKS 86-2

86-mm zaagdiepte voor snel en gemakkelijk zaagwerk
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
Hoge doortrekkracht; optimale zaagresultaten


De krachtige motor en trillingsarme werking garanderen goede zaagresultaten, zelfs bij gebruik onder zware omstandigheden. Het apparaat is goed uitgebalanceerd en biedt een optimale gewicht/prestatieverhouding.



Veilige werkwijze


De extra handgreep maakt veilig werken met twee handen mogelijk.



Hoogwaardig product


De robuuste zaagschoen is gemaakt van buigstijf staal; de hoogwaardige beschermkap is gemaakt van gegoten aluminium.



Makkelijk te vervangen zaagbladen


Met de spindelvergrendeling kan het zaagblad in een snel en eenvoudig proces worden vervangen.



Schuinte kan snel en nauwkeurig worden ingesteld tot 45 graden