Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Met handhefboom bediende kunststof vatpomp
Zelfaanzuigende robuuste polypropyleen handbediende pomp met Viton-afdichtingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Borgring voor stevige bevestiging
- 2 inch vataansluiting
- Telescopische pompbuis voor 60 l- en 200 l-vaten; variabel van 500 tot 900 mm
- Doorstroming: circa 300 ml/slag
Geschikt voor het overhevelen van olie tot SAE 40, motorolie, dieselolie, hydrauliekolie, transmissieolie, AdBlue, koelvloeistof, voorruitantivries, water, vet, acetonvrije Würth-remmenreiniger; niet bestand tegen acetonhoudende remmenreinigers van andere fabrikanten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!