Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ClickEasy K
De ClickEasy K is een robuuste en duurzame oplossing van staal en kunststof, met een verzinkt oppervlak voor extra bescherming.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De ClickEasy K maakt een snelle montage mogelijk dankzij het ontwerp uit één stuk
- Het robuuste en duurzame ontwerp van staal en kunststof zorgt voor langdurige prestaties
- De verzinkte, gepassiveerde afwerking biedt uitstekende corrosiebestendigheid
- Blijft stevig op zijn plaats zitten, zelfs in verticale rails, dankzij de no-return stop van kunststof
- Het compacte ontwerp maakt installatie in krappe ruimtes eenvoudig
- Voorzien van metrisch schroefdraad voor universele compatibiliteit
De ClickEasy K is geschikt voor diverse industriële toepassingen waar een robuuste en duurzame bevestigingsoplossing vereist is, zoals in de machinebouw, productie-industrie, bouwnijverheid, en onderhoudswerkzaamheden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!