Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hamerboren multipack met SDS-plus opspandoorn Duo-S Vario 12 stuks
3 x dia. 6 x 160/100, 4 x dia. 8 x 160/100, 3 x dia. 10 x 160/100, 2 x dia. 12 x 160/100. Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en Vario spiraalgangen met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Merkbaar sneller boren
De geoptimaliseerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.
Optimale boorprestaties met extra sterke facetten
Versterkte hardmetalen elementen met aanzienlijke grotere, verstevigende facetten, waardoor de boor minder gauw aan de facetten blijft hangen en de weerstand wordt verhoogd.
Nauwkeurig boren
Dankzij speciale, zelfcentrerende punt.
Vario spiraalgangen met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant, scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal.
Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafzuiging, en tegelijkertijd minder kans op breuken.
- Verminderde wrijving
- Hogere stabiliteit
- Maxime overdracht van de slagenergie
Ø 4,8 en 6,3: Speciale boor voor SFS spike-bevestigingssysteem.
Let op: Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.
Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!