Lassersschoen S3 halfhoge veiligheidsschoenen
Lassersschoen S3 halfhoge veiligheidsschoenen - 1
Lassersschoen S3 halfhoge veiligheidsschoenen - 2
Lassersschoen S3 halfhoge veiligheidsschoenen - 3
Lassersschoen S3 halfhoge veiligheidsschoenen - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Lassersschoen S3 halfhoge veiligheidsschoenen

Snelsluitingen en extra klittenbandsluitingen voor snel uittrekken in een noodgeval

  • Kleur: Zwart
  • Bovenmateriaal schoenen: Leer
  • Veiligheidscategorie: S3
  • Normering: SRC , HRO
  • ISO: 20345
  • Overig standaard: SRC, HRO
  • Voetbreedte: 11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Kleur Bovenmateriaal schoenen Veiligheidsca... Aantal VE
Prijs/VE
M022062040
40 Zwart Leer S3
1 st
M022062041
41 Zwart Leer S3
1 st
M022062046
46 Zwart Leer S3
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
  • Volnerfleer, veterflap

  • Textielvoering, uitneembare antibacteriële binnenzool

  • Stalen neus, stalen anti-perforatiebescherming

  • Antislip rubberen buitenzool SRC HRO, comfortbreedte 11 (brede pasvorm)

  • Snelkliksluiting met klittenbandsluiting voor snel uittrekken in een noodsituatie

  • Ca. 785 g per schoen in maat 42

Veiligheidsklasse S3:


Dichte hiel, antistatisch, schokdempende hiel, veiligheidsneus met schokdemping tot 200 joules, olie- en benzinebestendige buitenzool, antiperforatiezool, waterafstotend (niet waterdicht)