Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W6RX-profiel-halfcilinder voor gelijksluitende systemen met originele apparatuur
Alle cilinders zijn gelijksluitend en elke klant krijgt zijn/haar eigen beveiligd gelijksluitend slot
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dankzij de omkeerbare sleutel, die aan beide zijden groeven en gefreesde uitsparingen heeft, kan hij gemakkelijk en praktisch in beide richtingen in de slotcilinder worden gestoken
- De geïntegreerde boorbescherming in elke cilinder biedt extra bescherming
- Elke cilinder wordt geleverd met drie sterke nikkelzilveren sleutels
- De cilinders hebben een compact ontwerp
- Elk systeem in een bestelling (halve, dubbele of duimdraai-cilinder) is uniek en wordt geproduceerd volgens de specificaties van de klant
- Bij elk systeem wordt een beveiligingskaart (bewijs van eigendom) meegeleverd
- Eenvoudig in gebruik zonder sluitschema via artikelnummer
Sluitsystemen alleen op speciale bestelling. Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.
De levertijd is ongeveer 10-15 werkdagen.
Extra sleutels voor het oorspronkelijke systeem kunnen worden besteld op basis van art.nr. 5688040820.
Nabestellingen en vervangende leveringen zijn alleen mogelijk wanneer het eigendomsbewijs (de beveiligingskaart) wordt overlegd via de configurator
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!