Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hakhamer, MH 3-XE
Lichtgewicht beitelhamer, specifiek ontworpen voor renovatiewerk in badkamers en op gevels. Met SDS-plus-opnameschacht.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perfect in balans
De machine ligt zeer goed in de hand en voorkomt vermoeidheid tijdens het werken.
Zeer snelle vordering van de werkzaamheden
Beitel-functie met een slagkracht van 2,6 joule
Weegt slechts 3,6 kg
Werk langer - minder inspanning vereist.
Motorschade door versleten koolborstels wordt voorkomen
Automatisch uitschakelende koolborstels
Flexibele beitelafstelling
Platte beitels kunnen worden gedraaid in stappen van 30°
Snel wisselen van gereedschap
Speciaal geharde SDS-plus-opname
Lange levensduur
Oliesmering garandeert altijd optimale smering
Traploos verstelbare slagsnelheid
Snelheidsregelaar
Continuwerking mogelijk
Vergrendelknop
Snel verwisselen van koolstofborstels
Onderhoudsdeksel
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!