Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T

Zeer krachtige en veilige haakse doorslijpmachine met een duurzame 2600W-motor, dodemansschakelaar en uitlooprem

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Gepatenteerde stofbescherming en een duurzame en robuuste motor van 2600 W zorgen voor een lange levensduur

  • Mechanisch geremde schijf in minder dan 2,5 seconde.

  • Een dodemansschakelaar met veiligheidsfunctie voorkomt onbedoeld inschakelen en onderbreekt de voeding bij loslaten, zodat de machine stopt

  • Elektronische veiligheidsuitschakeling verhoogt de veiligheid van de gebruiker door de terugslag te verminderen wanneer de schijf vastloopt

  • Dempingssysteem en geïntegreerde automatische balans verminderen de trillingen en vergemakkelijken het werken

  • Draaibare hoofdhandgreep instelbaar in 4 standen; een extra handgreep, kan in 3 standen worden gemonteerd voor een optimale stand van de handgreep, afhankelijk van het type toepassing

  • Met de snelontgrendelmoer kan de schijf zonder gereedschap worden vervangen

  • Verstelling van de beschermkap zonder gereedschap

  • Softstart

  • Elektrische overbelastingsbescherming en herstartbeveiliging

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.