Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set binnenzeskantsleutels 9-delig
Met kogelkop, extra lang, in scharnierende kunststof opbergkoffer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig uitneembare binnenzeskantsleutels
- Door één sleutel in de houder te draaien waaieren de andere sleutels uit
Binnenzeskantsleutels met een hoek van max. 25°
ISO 2936
Oppervlak: Geborsteld verchroomd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!