Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q Power
Krachtige, handige 1700 W haakse slijpmachine voor het zo snel mogelijk verwijderen van materiaal en een maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar slijp- en opruwwerk. Met antitrillingshandgreep.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkzaamheden verlopen sneller
Met constantelektronica blijft het toerental constant, zelfs onder belasting.
Herstartbeveiliging
Na een onderbreking in de stroomvoorziening kan de haakse slijper niet onbedoeld opnieuw starten, waardoor de kans op letsel wordt verkleind.
Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop
De machine gaat lang mee en is veilig te bedienen.
Terugslagbescherming
Mechanische ontkoppeling zorgt ervoor dat er geen terugslag is als de schijf blokkeert. Voor een hoog niveau van bescherming van de gebruiker en een snelle voortzetting van de werkzaamheden.
Met één druk op de knop snel en zonder gereedschap schijf vervangen
"Q-Nut" snelspanmoer en snel verstelbare beschermkap.
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!