Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haakse slijpmachine EWS 14-125-EQ Universal
Krachtige 1400-W universele haakse slijpmachine met toerentalregeling, antitrillingshandvat en de hoogste vermogensdichtheid in zijn klasse zodat werkzaamheden sneller verlopen. Ideaal voor zwaar gebruik met schrobben en doorslijpen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Past zich optimaal aan het materiaal en de taak aan
De geïntegreerde toerentalregelaar maakt de haakse slijper tot de ideale oplossing voor alle toepassingen.
Werkzaamheden verlopen sneller
Met constantelektronica blijft het toerental constant, zelfs onder belasting.
Herstartbeveiliging
Na een onderbreking in de stroomvoorziening kan de haakse slijper niet onbedoeld opnieuw starten, waardoor de kans op letsel wordt verkleind.
Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop
De machine gaat lang mee en is veilig te bedienen.
Terugslagbescherming
Mechanische ontkoppeling zorgt ervoor dat er geen terugslag is als de schijf blokkeert. Voor een hoog niveau van bescherming van de gebruiker en een snelle voortzetting van de werkzaamheden.
Met één druk op de knop snel en zonder gereedschap schijf vervangen
"Q-Nut" snelspanmoer en snel verstelbare beschermkap.
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!