Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haakse slijper EWS 10-125 Compact
Krachtige 1000 Watt compacte haakse slijper met de kleinste greepomtrek in zijn prestatieklasse voor een perfecte ergonomie en vermoeiingsvrij werken. Ideaal voor lichte tot middelzware slijp- en snijwerkzaamheden, zoals ontbramen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Constantelektronica
Werkzaamheden verlopen sneller omdat het toerental zelfs onder belasting constant blijft.
Herstartbeveiliging
De haakse slijpmachine start niet onbedoeld opnieuw na een onderbreking in de stroomvoorziening, waardoor de kans op letsel aanzienlijk wordt verkleind.
Bescherming van de gebruiker en de machine
Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop
Terugslagbescherming
Mechanische ontkoppeling zorgt ervoor dat er geen terugslag is als de schijf blokkeert. Voor een hoog niveau van bescherming van de gebruiker en een snelle voortzetting van de werkzaamheden.
Snelverstelling van beschermkap
Maakt een snelle aanpassing van de beschermkap mogelijk zonder gereedschap.
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!