Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ultrasoon lekzoeker HVAC 2 in 1 kunststof koffer
Voor het lokaliseren van lekken door middel van ultrasone golven die geen glas, rubber of metaal binnendringen. Mechanisch geluid wordt gelokaliseerd door middel van een contactsensor
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge kwaliteit en gevoeligheid
- Ideaal voor A/C-lekken
- Instelling van de intensiteit door middel van een draaiknop
- Extra met visueel LED-display
Leveringsomvang:
- 1 ontvanger voor akoestische en optische feedback (LED-display)
- 1 ultrasone zender voor het opsporen van scheuren in containers, defecte afdichtingen, lucht- of watertoegangspunten in het voertuig, enz.
- 2 sondes (ultrasone sensor en contactsensor)
- 1 stereohoofdtelefoon en 2 blokbatterijen van 9 volt
Geschikt voor de inspectie en verificatie van vacuüm- en persluchtuitgangen (perslucht/persgasinstallaties, etc.), elektrische systemen (isolatiedefecten, vonken, bedrading, etc.), lekkende banden, autogassystemen, binnendringen van water in het voertuig
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!