Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalboor HSCo8 WN TYPE RH
Extra stabiele HSCo 8% metaalboor met morseconus voor kolomboormachines voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met extreem hoge kracht tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, vrachtwagenopbouw, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende stabiliteit en snijkracht
Extra kort boorgedeelte en versterkte kern
Extra hoge breukvastheid
Geoptimaliseerde snijkant en speciale, vlakke spiraalhoek
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Voor Hardox
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!