Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Puntlasfrees voor HSCo-persluchtgereedschap
De voordelige standaard puntlasfrees voor het losmaken van puntlassen met pneumatische machines op conventionele carrosseriepanelen met een treksterkte tot 850 N/mm2 op allerlei voertuigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1289532.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extra stabiele geometrie van de punt voor moeilijke freesomstandigheden
Geoptimaliseerde geometrie van de punt voor een langere standtijd in vergelijking met conventionele puntlasfrezen
Uitstekende centrering van de frees op de puntlas en nauwkeurig frezen
Centreerpunt van 115°
Braamvrij frezen
180° punthoek op de snijhoeken
- Voor het boren van dunwandige werkstukken van plaatstaal <= 850 N/mm2, messing-, aluminium-, zink- en koperplaten en kunststofpanelen
- De 44 mm lange puntlasfrees met een rechte 8mm-schacht en een speciaal klemoppervlak is ontwikkeld voor gebruik in alle gangbare persluchtmachines (bijv. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, enz.). Een afzonderlijke puntlasfrees (WÜRTH art.nr. 0710 141 080) is alleen vereist voor de TH-902 Spotle-units en hun voorganger, model T-575.
- Zorg er voor dat een constant toerental tot maximaal 850 tpm wordt gehandhaafd
- Gebruik koel- en smeermiddelen indien mogelijk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!