Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Puntlasfrees Voor Spotle TH-902 HSCo Longlife
De extreem duurzame puntlasfrees met Magma meerlaagse coating voor het losmaken van puntlassen met persluchtmachines Spotle TH-902 en T-575 op hoogvaste carrosseriepanelen met een sterkte tot 1200 N/mm2 op allerlei soorten voertuigen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale meerlaagse Magma-coating
- Tot 9x langere levensduur vergeleken met ongecoate puntlasboren
- Tot 2x langere levensduur vergeleken met conventionele coatings (hittebestendig tot 800°C), bijv. TiN
- Tot 50% hogere boorsnelheid vergeleken met ongecoate puntlasboren
Extra stabiele puntgeometrie voor moeilijke freesomstandigheden
Geoptimaliseerde puntgeometrie voor een langere standtijd in vergelijking met conventionele puntlasboren
Uitstekende centrering van de frees op de puntlas en nauwkeurig frezen
Centreerpunt van 115°
Braamvrij frezen
180° punthoek op de freeshoeken
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Geschikt voor het boren van plaatwerk/plaatstaal met hoge treksterkte <= 1200 N/mm2, gietijzer, roestvaststalen plaat, messingplaat, aluminiumplaat, zinkplaat, koperplaat, bronsplaat en kunststof panelen
- De 40 mm lange puntlasfrees met een rechte 8mm-schacht en een speciaal klemoppervlak is ontwikkeld voor de Spotle TH-902 en zijn voorganger T-575
Zorg ervoor dat een constant toerental wordt gehandhaafd
Maximaal toerental voor roestvaststalen platen
- Max. 1200 tpm voor ∅ 6 mm
- Max. 950 tpm voor ∅ 8 mm
- Max. 730 tpm voor ∅ 10 mm
Maximaal toerental in staal/carrosseriepanelen tot 1200 N/mm2
- Max. 1650 tpm voor ∅ 6 mm
- Max. 1200 tpm voor ∅ 8-9 mm
- Max. 950 tpm voor ∅ 10 mm
Gebruik koel- en smeermiddelen indien mogelijk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!