Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN oxide

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSCO DIN 338 type RN oxide

Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² en in gietijzer.

  • Geschikt voor machinetype: Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
  • Te bewerken materiaal: Staal, Gietijzer, RVS, Titanium
  • Kwaliteit: ZEBRA Premium
  • Schachtvorm: Cilindrisch
  • Oppervlakte: Oxide behandeling
  • Snijmateriaal: HSCo
  • Punthoek: 130 graden
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorsnelheid (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorgatkwaliteit (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorgedrag (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor kolomboor (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Zelfcentrerend: Ja
  • Geschikt voor treksterkte tot: 1000 N/mm²
  • Materiaal subgroep: Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Verenstaal, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, duroplastic, Kunststof, thermoplastisch

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 137-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Lengte Spaangroeflengte Geschikt voor machinetype Aantal VE
Prijs/VE
0626001280
12,8 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001270
12,7 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001260
12,6 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001210
12,1 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001100
11 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001150
11,5 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001200
12 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001250
12,5 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001300
13 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001350
13,5 mm 160 mm 108 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001400
14 mm 160 mm 108 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001450
14,5 mm 169 mm 114 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001500
15 mm 169 mm 114 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001550
15,5 mm 178 mm 120 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001600
16 mm 178 mm 120 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001650
16,5 mm 184 mm 125 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001700
17 mm 184 mm 125 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001750
17,5 mm 191 mm 130 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001800
18 mm 191 mm 130 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001850
18,5 mm 198 mm 135 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001900
19 mm 198 mm 135 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001950
19,5 mm 205 mm 140 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626002000
20 mm 205 mm 140 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000110
1,1 mm 36 mm 14 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000140
1,4 mm 40 mm 18 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000120
1,2 mm 38 mm 16 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000130
1,3 mm 38 mm 16 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000180
1,8 mm 46 mm 22 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000160
1,6 mm 40 mm 18 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000170
1,7 mm 43 mm 23 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000190
1,9 mm 46 mm 22 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000210
2,1 mm 49 mm 24 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000220
2,2 mm 53 mm 27 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000230
2,3 mm 53 mm 27 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000240
2,4 mm 57 mm 30 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000290
2,9 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000440
4,4 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000470
4,7 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000460
4,6 mm 80 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000560
5,6 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000590
5,9 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000740
7,4 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000660
6,6 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000730
7,3 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000630
6,3 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000580
5,8 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000690
6,9 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000940
9,4 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000930
9,3 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000920
9,2 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000910
9,1 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000890
8,9 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000880
8,8 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000860
8,6 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000840
8,4 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000830
8,3 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000810
8,1 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000790
7,9 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000960
9,6 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000770
7,7 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000780
7,8 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000760
7,6 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000970
9,7 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000980
9,8 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000990
9,9 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001030
10,3 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001010
10,1 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001060
10,6 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001190
11,9 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001110
11,1 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001090
10,9 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001130
11,3 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001170
11,7 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001420
14,2 mm 169 mm 114 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001310
13,1 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001290
12,9 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000720
7,2 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626001040
10,4 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001070
10,7 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001080
10,8 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001120
11,2 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001140
11,4 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001160
11,6 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001180
11,8 mm 142 mm 94 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001240
12,4 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001220
12,2 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001230
12,3 mm 151 mm 101 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000100
1 mm 34 mm 12 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000150
1,5 mm 40 mm 18 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000200
2 mm 49 mm 24 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000250
2,5 mm 57 mm 30 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000260
2,6 mm 57 mm 30 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000270
2,7 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000280
2,8 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000300
3 mm 61 mm 33 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000310
3,1 mm 65 mm 36 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000320
3,2 mm 65 mm 36 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000330
3,3 mm 65 mm 36 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000340
3,4 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000350
3,5 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000360
3,6 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000370
3,7 mm 70 mm 39 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000380
3,8 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000390
3,9 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000400
4 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000410
4,1 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000420
4,2 mm 75 mm 43 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000430
4,3 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000450
4,5 mm 80 mm 47 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000480
4,8 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000490
4,9 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000500
5 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
10 st
0626000510
5,1 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000520
5,2 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000530
5,3 mm 86 mm 52 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000540
5,4 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000550
5,5 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000570
5,7 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000600
6 mm 93 mm 57 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000610
6,1 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000620
6,2 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000640
6,4 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000650
6,5 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000670
6,7 mm 101 mm 63 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000680
6,8 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000700
7 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000710
7,1 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000750
7,5 mm 109 mm 69 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000800
8 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
5 st
0626000820
8,2 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000850
8,5 mm 117 mm 75 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000870
8,7 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000900
9 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626000950
9,5 mm 125 mm 81 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001000
10 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001020
10,2 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
1 st
0626001050
10,5 mm 133 mm 87 mm Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine
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
Snel boren met een perfecte spaanafvoer


Grote spaanruimte en kleine kern



Ideaal voor het maken van kernboorgaten


Zeer nauwkeurige punt voor ronde gaten

Opmerking
  • De Ø 13,0 mm boorkolf is teruggedraaid tot Ø 12,7 mm

  • Tevens aanbevolen bij conventioneel staal indien een langere standtijd in vergelijking met niet-gecoate HSS-boren prioriteit is.

  • Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties