Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HM stiftfrees assortiment ALU snede 5-delig
Vakgereedschap voor het bewerken van zachte non-ferrometalen, zoals aluminium en aluminiumlegeringen <= 10% siliconen, koper, messing en zink. Ook geschikt voor kunststoffen en hout. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer snelle spaanafvoer met een hoge verspaningsprestaties en een lage materiaalhechting
- Hoek geoptimaliseerd voor de toepassing met vlaksnede
- Rustig freesgedrag met een hoge snijsnelheid
- Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
- Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen.
- Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen.
- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de aandrijving van het gereedschap goed draait en vastklemt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico.
- Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt.
- Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.
Voor het verwerken van contouren, ontbramen van binnengaten, uitfrezen ter voorbereiding op oplasnaden, freeswerk (ontbramen, bewerken van lasnaden, bewerken van contouren enz.), alsmede voor kleine en delicate onderdelen bij machinebouw en het maken van mallen en modellen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!