Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HM stiftfrees assortiment 3R snede 5-delig
Extreem robuuste, slagvaste stiftfrezen voor ruw frezen in staal met een hardheid < 55 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen en harde non-ferrometalen. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge materiaalafname bij zwaar gebruik
- De geavanceerde spaanhoek minimaliseert het breken van tanden, schilferen en kopbreuk
- Kan ook worden gebruikt bij lage snelheden dankzij de innovatieve 3R-vertanding
- Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
- Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen.
- Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen.
- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de aandrijving van het gereedschap goed draait en vastklemt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Door de hoge snijprestaties kunnen verkleuringen ontstaan op de as. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico.
- Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt.
- Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.
Voor zware toepassingen in scheepswerven, gieterijen en de staalindustrie. Voor gebruik in alle productie-omgevingen waar, als gevolg van moeilijke productie-omstandigheden, conventionele pinnen regelmatig te maken krijgen met uitgebroken tanden of schade. Geschikt voor toepassingen met een hoge wikkelomvattingshoek, voor het uitfrezen van smalle contouren en voor toepassingen waarbij het gebruik van hoge toerentallen niet mogelijk is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!