Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HM stiftfrees TiAlSiN multi-functioneel
De premium allrounder met titanium-aluminium-siliciumnitride-coating en unieke multi-tandgeometrie voor het in één keer en efficiënt opruwen en gladmaken van nagenoeg alle materialen zoals staal met een hardheid < 65 HRC, gietijzer, roestvast staal, titanium, speciale legeringen en harde en taaie materialen (bijv. Hardox). Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminiumlegeringen > 10% siliconen, magnesiumlegeringen, messing, koper, brons en kunststoffen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Innovatieve multi-tandgeometrie met een combinatie van dubbele snede en fijne vertanding voor een glanzende, gladde oppervlakteafwerking, rustig freesgedrag en uitstekende hantering
- Hoogwaardige TiAlSiN-coating voor een tot 3x langere levensduur in vergelijking met niet-gecoat afbramen met een conventioneel dubbel snijsysteem
- Tot 50% hogere snijprestaties in vergelijking met afbramen met conventioneel dubbel snijsysteem
- Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
- Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.
Ontbramen, gecontoureerd werken, bewerking van oppervlakken en lasnaden, vormgeven, polijsten van gietijzer, afschuinen en afronden van randen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!