Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Borstelband, grof
Met name geschikt voor gebieden rond lasnaden, contouren en randen. Met zandstraaleffect; zorgt voor goede hechting bij vertinnen en het aanbrengen van materialen met troffel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor snelle verwijdering van ondercoating, afdichtingen, lakken, roest en films
Veiligheidsinstructies voor gebruik met het persluchtapparaat DBS 3500:
- 11 mm-banden mogen slechts worden gebruikt bij een werkdruk tot 5,2 bar
- 23 mm-banden mogen slechts worden gebruikt bij een werkdruk tot 6,2 bar
- In beide gevallen mag de contactdruk maximaal 500 g bedragen
Voor verwijdering van body-coating, afdichtingen, lakken, roest en stickers.
Met name geschikt voor gebieden rond lasnaden, contouren en randen.
Met zandstraaleffect; zorgt voor goede hechting bij vertinnen en het aanbrengen van materialen met troffel.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!