Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Grote ring

Een grote ring is een essentieel onderdeel binnen professionele bevestigingsoplossingen wanneer een standaard sluitring onvoldoende draagvlak biedt. Dankzij de grotere buitendiameter verdeelt dit type ring de belasting over een breder oppervlak, waardoor beschadiging van constructiedelen wordt voorkomen en verbindingen robuuster worden. Grote ringen worden veel gebruikt in de bouw, installatie, metaalbewerking, machinebouw, automotive, transport, logistiek en maritieme toepassingen. Binnen het uitgebreide assortiment van Würth vindt u grote ringen in verschillende normen, materialen en hardheidsklassen, zodat u altijd een uitvoering vindt die past bij uw project.

Populairste producten in de categorie Grote ring

Wat een grote ring is en hoe deze werkt

Een grote ring, ook wel ring met grote buitendiameter, is ontworpen om de druk van een bout- of moerverbinding gelijkmatig te verdelen. Door de grotere diameter wordt het contactoppervlak tussen bevestigingspunt en ondergrond aanzienlijk vergroot. Dit is vooral nuttig bij montage in zachte materialen, zoals aluminium of dun plaatwerk, of bij toepassingen waarbij extra stabiliteit nodig is.

Wanneer de bout of moer wordt aangedraaid, voorkomt de grote ring dat de kop in het materiaal wordt gedrukt. Het resultaat is een veilige, strakke en duurzame verbinding die bestand is tegen zowel statische als dynamische belasting.

Varianten binnen de categorie grote ringen

Het assortiment “grote ring” bij Würth omvat meerdere uitvoeringen, elk ontworpen voor specifieke situaties of omgevingsfactoren.

Stalen grote ringen (DIN 9021)

De standaard grote ring volgens DIN 9021 is een veelgebruikte variant in staal. Deze uitvoering heeft een ruime buitendiameter en een betrouwbare drukverdeling. Stalen ringen worden gebruikt in algemene montage, constructiewerk en installatietechniek.

Verzinkte grote ringen

Verzinkte ringen bieden een extra bescherming tegen corrosie en worden vaak toegepast in binnenruimtes met hogere luchtvochtigheid of lichte buitentoepassingen. De thermische zinklaag zorgt voor een langere levensduur en betrouwbare montage.

RVS grote ringen (A2 en A4)

Roestvrijstalen grote ringen zijn ideaal voor gebruik in maritieme omgevingen, buitentoepassingen, chemische installaties of vochtige ruimtes. Ze bieden maximale weerstand tegen corrosie en behouden hun mechanische eigenschappen onder zware omstandigheden.

ISO 7093-1 ringen met verhoogde hardheid (200 HV / 300 HV)

Voor zwaardere constructies en industriële toepassingen zijn er grote ringen met hogere hardheidswaarden. Deze ringen zijn geschikt voor belastingrijke verbindingen in machines, staalconstructies, voertuigen of installaties met sterke trillingen.

Speciale coatings

Binnen de categorie zijn ook ringen beschikbaar met coatings zoals zink-nikkel of zink-lamel voor extreem hoge corrosiebestendigheid. Deze coatings worden vaak toegepast in industriële, offshore en transportomgevingen waar duurzaamheid cruciaal is.

Toepassingen in professionele sectoren

Grote ringen worden breed toegepast in situaties waar krachtverdeling en materiaalbescherming essentieel zijn. In de bouw worden ze gebruikt bij montage op houten en metalen constructies, betonelementen en ondersteunende structuren.

Installateurs gebruiken grote ringen voor het monteren van consoles, frames, ophangsystemen, leidingen en HVAC-oplossingen. In machinebouw en industrie worden ze ingezet bij machineframes, lagerstoelen, aandrijfsystemen en trillingsgevoelige onderdelen. Ook in automotive, trailers, carrosseriebouw en transporttechniek zijn ze standaard onderdeel van kritische bevestigingspunten.

Voordelen van grote ringen

Een grote ring biedt meerdere voordelen die bijdragen aan een veilige en betrouwbare bevestiging. Door het grotere draagvlak wordt het risico op indeuken, scheuren of vervorming aanzienlijk verminderd. Dit maakt het mogelijk om lichtere materialen te gebruiken zonder concessies aan stabiliteit.

Daarnaast zorgt de ring voor een strakkere montage, omdat de druk nauwkeuriger wordt verdeeld. De ring draagt bij aan een langere levensduur van de verbinding en maakt de montage voorspelbaarder, vooral wanneer grote krachten optreden of wanneer het materiaal gevoelig is voor schade.

Veilig gebruik en correcte montage

Bij het plaatsen van een grote ring is het belangrijk dat de binnendiameter nauwkeurig aansluit op de boutmaat. De buitendiameter moet passen bij het te bevestigen materiaal en de gewenste belasting. Wanneer de ring niet volledig vlak ligt, kan er scheefdruk ontstaan, wat de verbinding verzwakt.

Bij corrosiegevoelige toepassingen kiest u voor RVS of een ring met speciale coating. Voor zwaarbelaste verbindingen zijn ringen met hoge hardheidsklasse de beste keuze. Controleer bovendien regelmatig bij trillende installaties of de verbinding op spanning blijft.

Waarom professionals kiezen voor grote ringen van Würth

Würth staat bekend om zijn hoogwaardige bevestigingsoplossingen en ook binnen de categorie grote ringen worden producten nauwkeurig geselecteerd op materiaalzuiverheid, maatvastheid en consistentie. Professionals waarderen de betrouwbare prestaties, de ruime keuze in materialen en normen en de stabiliteit van de montage.

Daarnaast zijn de grote ringen bij Würth direct beschikbaar uit voorraad, wat snelle levering mogelijk maakt. Het assortiment is afgestemd op intensief gebruik binnen professionele sectoren, waardoor u altijd kunt rekenen op een veilige en duurzame verbinding.

Tips voor het kiezen van de juiste grote ring

Let bij het selecteren van een grote ring op de omgeving, belasting en materiaalsoort. In droge binnenomgevingen volstaat een verzinkte stalen ring. Bij vochtige of agressieve omgevingen is RVS A2 of A4 de juiste keuze. Bij zware constructies is het verstandig te kiezen voor ringen met hogere hardheid.

Controleer altijd of de ring qua binnendiameter precies past bij de bout- of moermaat, zodat de kracht correct wordt overgedragen. Voor dun plaatmateriaal of zachte ondergronden is een grotere buitendiameter essentieel.

Assortiment grote ringen

Würth levert grote ringen in diverse normen, materialen, diameters en hardheden. Denk aan:

  • Grote ringen volgens DIN 9021

  • ISO 7093-1 varianten met standaard of verhoogde hardheid

  • Stalen en verzinkte uitvoeringen

  • RVS A2 en RVS A4 ringen voor corrosiebestendige verbindingen

  • Varianten met speciale coatings zoals zink-lamel of zink-nikkel

Hiermee is het eenvoudig om de juiste ring te combineren met bijpassende bouten, moeren en bevestigingssets voor professionele montageoplossingen.

Veelgestelde vragen

Waarvoor gebruik je een grote ring?

Voor het vergroten van het draagvlak bij boutverbindingen en het beschermen van het materiaal tegen indeuken en vervorming.

Wanneer kies ik voor een grote buitendiameter?

Wanneer je werkt met zacht of dun materiaal, of wanneer de verbinding hoge belasting moet weerstaan.

Is RVS altijd nodig bij buitengebruik?

RVS is de veiligste keuze, maar verzinkte ringen kunnen volstaan bij lichte buitentoepassingen zonder agressieve belasting.

Wat is het verschil tussen DIN 9021 en ISO 7093-1?

DIN 9021 is de klassieke norm voor grote ringen. ISO 7093-1 biedt vergelijkbare afmetingen maar is vaak beschikbaar in hogere hardheden voor industriële toepassingen.

Zijn er ook grote ringen met extra corrosiebescherming?

Ja, varianten met zink-lamel of zink-nikkel bieden een langere levensduur in veeleisende omgevingen.