Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Breedvak inhaakstelling
Breedvak inhaakstelling - 1
Breedvak inhaakstelling - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Breedvak inhaakstelling

Stevige inhaakstelling met 5 legborden voor zware of omvangrijke goederen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap

  • Frameversteviging uitgevoerd als stevig T-kruis

  • Kruis- en bordsteunen voor maximale stabiliteit

  • Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires

  • Legborden met houten inzetten en een draagvermogen van 350 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)

  • Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in een 25 mm raster
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen

  • Buitenmaten

Breedte van het basislegbord + 56 mm


Breedte van een aanbouwstelling + 0 mm


Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm

Toepassingsgebied

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.