Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bodemplaat voor bevestigingssjabloon VG Fix
De grondplaat dient als steunplaat voor de vlakke verbinding van de nevendrager met de hoofddrager en voor de instelling van de sjabloon.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Fixering van de grondplaat met ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 5 mm
- Met opgenomen inkraslijn
- Materiaal:Staal, blauw verzinkt (A2K)
Om de nevendrager op de hoofddrager te leggen is per aansluitpunt 1 grondplaat nodig (d.w.z. 2 stuks per balk) die na de montage weer gedemonteerd worden.
Voor verbindingen hoofd-/nevendrager met ASSY plus VG voldraadschroeven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!