De griptang is een tang en bankschroef in één
Tangen zijn ideale hulpmiddelen wanneer krachtig en nauwkeurig grijpen vereist is - of het nu gaat om het losdraaien van vastzittende schroefverbindingen of bij de metaalbewerking. Het nadeel van de tang is dat de benen van de tang met de hand op hun plaats moeten worden gehouden - dat betekent dat er met één hand moet worden gewerkt als het om een tang gaat. Een griptang lost dit probleem op: ze kunnen als een bankschroef in een bepaalde positie worden vastgezet en zijn een betrouwbare "derde hand" bij veel kritische werkstappen. Bekijk de hoogwaardige griptangen van Würth. Hier leest u meer over griptangen en de verschillende uitvoeringen die bij Würth verkrijgbaar zijn.
Griptang als "derde hand" voor lassen en metaalbewerking
Net als een pijptang is ook de griptang voorzien van een borgschroef op een van de tangbenen. Griptangen hebben echter meestal kortere benen en de bekken zijn in principe parallel aan elkaar om werkstukken met grote kracht te kunnen fixeren. Toch worden griptangen zelden gebruikt, voor bijvoorbeeld het losdraaien van zeer vastzittende schroeven. Hun belangrijkste functie is het fixeren van werkstukken, bijvoorbeeld tijdens laswerkzaamheden. Daarom worden griptangen ook wel lastangen genoemd. Maar ook op andere gebieden van metaal- en houtverwerking dienen griptangen als een praktische "derde hand" om componenten en werkstukken op hun plaats te houden. Bij Würth vindt u alles, van veelzijdige universele griptangen tot speciale griptangen met U-vormige bek een breed assortiment griptangen voor professionele werkplaatsen.
De juiste griptang voor alle toepassingen in de werkplaats en bij de montage
Het belangrijkste criterium bij de keuze van de juiste griptangen zijn de klembekken - hun vorm en uitvoering zijn bepalend voor de mogelijke toepassingen.
-
Voor het bewerken van plaatwerk zijn zogenaamde plaatstalen griptangen met korte, zeer brede klembekken geschikt. Door het grote contactoppervlak verdelen ze de druk over stalen en metalen platen en fixeren ze optimaal.
-
Voor reparatie- en montagewerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen bieden griptangen met C-vormige spanbekken een bijzonder groot bereik - voor zeer krappe werksituaties, bijvoorbeeld in de automobielsector.
-
Klassieke griptangen met halfronde klembekken zijn geschikt voor universeel werk, bijvoorbeeld bij het lassen van buisdelen en bij het verlijmen of vastschroeven van meubeldelen en vele andere situaties.
Bestel hoogwaardige griptangen online bij Würth
Zoals alle handgereedschappen van Würth, moet ook de griptang voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Een ergonomische vormgeving en een soepel lopend veermechanisme voor de kleminrichting zijn bij alle modellen vanzelfsprekend. Zo kan de griptang van Würth ook onder moeilijke omstandigheden moeiteloos met één hand worden bediend.