Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gresboor met rechte schacht

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gresboor met rechte schacht

De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde porseleinen tegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en andere soorten porselein.
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
Speciaal ontworpen geometrie van de hardmetalen boorpunt (meerdere precisie-geslepen snijkanten)


  • Uiterst nauwkeurig aanboren

  • Nauwkeurig boren zonder uitbreken


Geen koeling vereist


Droog boren

Opmerking
  • Max. toerental 200 tpm

  • Niet geschikt voor kloppend boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren

  • Optimale contactdruk 35–45 kg

  • Als de optimale boorsnelheid wordt aangehouden en de optimale contactdruk wordt toegepast, maar u geen schrapend geluid meer hoort, is de boor versleten.

  • Voorkom uitoefenen van hoge contactdruk op een stilstaande boor → breukrisico!

  • Gevolg van te weinig contactdruk en/of te hoge boorsnelheid → voortijdige beëindiging van de standtijd!

  • Kantelen en draaien tijdens het boorproces → breukrisico!

  • Wij adviseren u proefgaten te boren (liefst in restanten van de tegel die moet worden geboord)

  • Bij gebruik van de 14-mm boor moet eerst een centreergat worden geboord met de extra meegeleverde boor (8 mm).