Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Universeel spant-naar-gording-anker
Universeel spant-naar-gording-anker - 1
Universeel spant-naar-gording-anker - 2
Universeel spant-naar-gording-anker - 3
Universeel spant-naar-gording-anker - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universeel spant-naar-gording-anker

Voor de trekverankering van kruiselings aangebrachte houten elementen in verborgen gedeelten (bijv. dakspantversteviging, dwarsbalkophanging)

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Horizontale krachten kunnen worden geabsorbeerd

  • Er moeten twee of vier dakspant-gording-verbinders per voeg worden gebruikt, afhankelijk van de belasting

  • Er moeten twee dakspant-gording-verbinders per voeg diagonaal tegenover elkaar worden aangebracht om een evenwichtige verdeling van de belasting te garanderen

  • Universele toepassing, d.w.z. rechts of links

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2,0 mm conform EN 10346:2009

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

Europese technische goedkeuring ETA-14/0105

Opmerking

Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor versteviging kunnen ASSYplus VG voldraadschroeven gebruikt worden.

Toepassingsgebied

Europese technische goedkeuring ETA-14/0105