Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment gloeibougiegereedschap 43-delig, voor BMW M8x1/M10x1
Praktische gereedschapsset specifiek voor alle actuele BMW-modellen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het verwijderen van afgebroken gloeibougies en het schoonmaken van de complete gloeibougieschacht
De complete set bevat de volgende 3 modules:
- Module 1: Gloeibougies verwijderen als de aandrijfzeskant is afgebroken. De schroefdraad van de gloeibougie blijft in de cilinderkop zitten. (23-delig, art.nr. 1952006685)
- Module 2: Het verwijderen van de punt van de gloeibougie als deze is afgebroken. Geen schade aan de gloeibougiebevestiging in de cilinderkop. (14-delig, art.nr. 1952006690)
- Module 3: De complete gloeibougieschacht in de cilinderkop reinigen. Juiste voorbereiding voordat u de gloeibougie monteert. (6-delig, art.nr. 1952006695)
Als alternatief voor de complete set kunnen alle setcomponenten ook worden gekozen in de vorm van 3 modules.
| Toepassingenlijst | ||
| Motor | schroefdraad | Afdichtingskegel |
| B37 | M10x1,0 | 63° |
| B47 | M10x1,0 | 63° |
| B57 | M10x1,0 | 63° |
| M47 | M10x1,0 | 63° |
| M57 | M10x1,0 | 63° |
| M67 | M10x1,0 | 63° |
| N47 | M10x1,0 | 63° |
| N57 | M10x1,0 | 63° |
| W16 | M8x1,0 | 123° |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!