Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Aanvullende set, 27-dlg voor reparatie van de gloeibougies
Aanvullende set, 27-dlg voor reparatie van de gloeibougies - 1
Aanvullende set, 27-dlg voor reparatie van de gloeibougies - 2
Aanvullende set, 27-dlg voor reparatie van de gloeibougies - 3
Aanvullende set, 27-dlg voor reparatie van de gloeibougies - 4
Aanvullende set, 27-dlg voor reparatie van de gloeibougies - 5
Aanvullende set, 27-dlg voor reparatie van de gloeibougies - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aanvullende set, 27-dlg voor reparatie van de gloeibougies

Fungeert als aanvulling op bestaande gereedschappen voor het verwijderen van gloeibougies
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
  • Nuttige aanvulling op bestaande Würth-kits voor het verwijderen van gloeibougies, evenals alle motor- en voertuigspecifieke complete assortimenten, enz.

  • Speciaal ontworpen voor het creëren van een nieuwe steun diep in de gloeibougieschacht als de gloeibougie meerdere keren afbreekt bij verwijderpogingen met standaard verwijderingsgereedschap

  • Inclusief reinigingsborstels voor het verwarmingselement en de gloeibougiekanalen, evenals schroefdraadpluggen voor het tijdelijk afdichten van het gloeibougiegat


Leveringsomvang:


  • 1 x verlengstuk voor schuifstang met sleutelvlakken

  • 2 x trapboorhouder maat 1 voor M8+M9 en maat 2 voor M10 (grotere boordiepte)

  • 3 x boorhulzen van elk 2,7 mm en 3,6 mm

  • 2 x diepe draadtappen 12-28 UNF en 1/4 inch-28 UNF (extra smalle schacht)

  • 1 x uittrekadapter 12-28 UNF en 1/4 inch-28 UNF, extra lang 102 mm

  • 1 x draadtaphouder met zeskantaandrijving

  • 1 x elektrodeschakelaar voor ∅ 3,0 mm

  • 2 x reinigingsborstels voor boring ∅ 4,8 en 5,8 mm van het verwarmingselement

  • 2 x reinigingsborstels voor gloeibougieschacht ∅ 7,0 en 8,5 mm

  • 2 x gloeibougieafdichtpluggen elk M8 x 1,0; M9 x 1,0; M10 x 1,0 en M10 x 1,25