Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Aanvullende set, 27-dlg voor reparatie van de gloeibougies
Fungeert als aanvulling op bestaande gereedschappen voor het verwijderen van gloeibougies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Nuttige aanvulling op bestaande Würth-kits voor het verwijderen van gloeibougies, evenals alle motor- en voertuigspecifieke complete assortimenten, enz.
- Speciaal ontworpen voor het creëren van een nieuwe steun diep in de gloeibougieschacht als de gloeibougie meerdere keren afbreekt bij verwijderpogingen met standaard verwijderingsgereedschap
- Inclusief reinigingsborstels voor het verwarmingselement en de gloeibougiekanalen, evenals schroefdraadpluggen voor het tijdelijk afdichten van het gloeibougiegat
Leveringsomvang:
- 1 x verlengstuk voor schuifstang met sleutelvlakken
- 2 x trapboorhouder maat 1 voor M8+M9 en maat 2 voor M10 (grotere boordiepte)
- 3 x boorhulzen van elk 2,7 mm en 3,6 mm
- 2 x diepe draadtappen 12-28 UNF en 1/4 inch-28 UNF (extra smalle schacht)
- 1 x uittrekadapter 12-28 UNF en 1/4 inch-28 UNF, extra lang 102 mm
- 1 x draadtaphouder met zeskantaandrijving
- 1 x elektrodeschakelaar voor ∅ 3,0 mm
- 2 x reinigingsborstels voor boring ∅ 4,8 en 5,8 mm van het verwarmingselement
- 2 x reinigingsborstels voor gloeibougieschacht ∅ 7,0 en 8,5 mm
- 2 x gloeibougieafdichtpluggen elk M8 x 1,0; M9 x 1,0; M10 x 1,0 en M10 x 1,25
- Dicht het gloeibougiegat tijdelijk af met schroefdraadpluggen
- Start de motor zodat de in de schacht achterblijvende delen van de gloeibougie losraken door de warmte van de motor
- De rest kan dan gewoonlijk zonder problemen worden verwijderd met behulp van de verwijdergereedschappen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!