Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Glijwas
Siliconenvrij droog smeermiddel met PTFE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende glij-eigenschappen
Laat een droge, gladde en duurzame film achter op het oppervlak
Niet-vervuilende, niet-vette was
- Geen olieresten, vet- of vuilvlekken op de verpakking
- Geen stof- of vuilaanhechting
Goede bestendigheid en materiaalcompatibiliteit
- Bestand tegen hoge druk en watererosie
- Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en alkalische oplossingen
- Kunststof is bestand tegen het product
Beschermt tegen corrosie
Siliconen, hars, minerale olie en zuurvrij
NSF = internationaal erkende organisatie voor de bewaking en registratie van producten die worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of een adviserende rol speelt, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Siliconenvrij droog smeermiddel met PTFE. Laat een droge, gladde en duurzame film op het oppervlak achter.
Geschikt voor langdurig gladmaken van anti-wrijvingsoppervlakken, glijgoten, sorteermachines, opslagplaatsen, kokers voor brieven en pakketten, geleiders, snijtafels en plateaus, werkbanken, palletbanden, convergerende/scheidende transportbanden, snijmessen, accumulatoren, voorraadcontainers, demontagetafels en andere anti-wrijving oppervlakken in de sectoren productie, verpakking, vervoer en afdrukinstallaties waar levensmiddelen, dranken en geneesmiddelen worden verwerkt. Ook ideaal voor anti-wrijvingsoppervlakken op drukkerij- en boekbindmachines.
Bus goed schudden voor gebruik. Smeerpunten grondig voorreinigen met HHS® CLEAN, art.nr. 0893 106 10. Spuit het gereinigde oppervlak vervolgens gelijkmatig op een afstand van ongeveer 20–30 cm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!