Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Glijstuk
Glijstuk - 1
Glijstuk - 2
Glijstuk - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Glijstuk

Voor het opvangen van door temperatuur veroorzaakte lineaire uitzetting van buizen en componenten (axiale verplaatsing)
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
  • Maakt pendelbeweging mogelijk

  • Individuele bevestiging direct aan het plafond of aan een montagerail

  • Voorkomt ongecontroleerde trekkrachten op de pijpbeugel

  • De combimoer zorgt voor de verbinding met verschillende schroefdraden, d.w.z. M8/M10


Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk.

Opmerking

(1 kN = 100 kp = 100 kg)