Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Glijstuk
Voor het opvangen van door temperatuur veroorzaakte lineaire uitzetting van buizen en componenten (axiale verplaatsing)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Maakt pendelbeweging mogelijk
- Individuele bevestiging direct aan het plafond of aan een montagerail
- Voorkomt ongecontroleerde trekkrachten op de pijpbeugel
- De combimoer zorgt voor de verbinding met verschillende schroefdraden, d.w.z. M8/M10
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Gebruikt in buisconstructies en systeembouw
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!