Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Glijmiddelen, chemisch

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Glijmiddelen, chemisch

Chemische glijmiddelen voor auto's, hout, installatie en lichte kabelgeleiding

Als werkprocessen snel met de hand gedaan kunnen worden, is de activiteit dubbel zo leuk. Het is alleen vervelend als de materialen vastlopen omdat de oppervlakken te ruw zijn en niet gemakkelijk kunnen worden geleid. Met het juiste glijmiddel op voorraad, zal dit niet gebeuren. Het is een goede zaak dat het assortiment van Würth de juiste chemische glijmiddelen voor verschillende toepassingen bevat:

  • Werkplaatsen
  • Bouwplaatsen
  • Industriële installaties
  • Motorvoertuigwerkzaamheden
  • Bouwprofessionals
  • Landbouw
  • Timmerwerkzaamheden
  • Installateurs

Maakt het werk aan lange kabelgoten eenvoudiger.

Hoewel kabels al een glad oppervlak hebben, is het inbrengen ervan in lange kabelgoten en -buizen vaak een tijdrovend karwei. Kabelglijmiddelen kunnen de wrijvingsweerstand tot 80% verminderen - het doortrekken van de kabels wordt daardoor enorm vereenvoudigd en ook de isolatie blijft intact. Dit bespaart u niet alleen tijd en zenuwen, maar ook geld en middelen.

Houtglijmiddelen voor machines en machinetafels

Werken met hout brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Ontsnappende was maakt het vaak onmogelijk om soepel over werkbanken te glijden. Maar ook hier biedt een was- en siliconenvrij houtglijmiddel uitkomst. Harsen worden geneutraliseerd, schadelijk vocht wordt verdreven en het vastkleven aan houtspaanders en zaagsel wordt voorkomen. Tegelijkertijd reinigt het glijmiddel instelwielen, handspindels en maataanslagen. U kunt dan in een mum van tijd verder met uw werk. Ook in combinatie met vulsysteem Refillo. Bescherming van het milieu door het verminderen van afval en het wegnemen van giftige drijfgassen.

Hoog glijvermogen en rubberonderhoud dankzij de bandenmontagepasta van Würth

Met de juiste schuifolie kan het monteren van banden veel eenvoudiger worden gemaakt. Er hoeft minder kracht gebruikt te worden, zowel de band als de velgrand worden beschermd en er is minder slijtage bij de mechanische montage. Als het juiste glijmiddel voor banden gekozen wordt, zal het rubber van de band ook langer soepel blijven, waardoor een permanente afdichting tussen de velgen en de bandhiel mogelijk is. Zwartgekleurde pasta's, zoals die in de WÜRTH Online Shop besteld kunnen worden, voorkomen ook lelijke witte strepen aan de buitenrand van de band.

Glijmiddel voor montage van leidingsystemen

Glijmiddel voor eenvoudige montage van leidingsystemen met schuif-mofverbindingen of met rubberring afdichting. Ook op natte ondergronden. Geschikt voor drinkwatersystemen. Glijmiddel met KIWA-keur. Zuurvrij glijmiddel enz.

Regelmatig automatisch bijvullen van smeermiddelen.

Gebruik het Würth abonnement in uw voordeel en u heeft altijd voldoende smeermiddelen op voorraad. U bent er in drie stappen. Vul gewoon het winkelwagentje, selecteer vervolgens het gewenste leveringsinterval en ontspan terwijl u wacht op de regelmatige leveringen.