Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Glijhamer 9 kg zonder terugslag
Voor het uitdrijven van vastzittende componenten en voor richtwerkzaamheden aan de carrosserie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De slagtrekker is gevuld met een stalen kogeltjes. Dit voorkomt dat het gewicht terugspringt wanneer het tegen de aanslag komt. De intensiteit van de slagimpact wordt dus verhoogd, omdat de volledige slagkracht wordt overgebracht op de component.
- Bijzonder zacht voor de gewrichten en maakt werken minder vermoeiend.
- De diversiteit van toepassingen kan naar behoefte worden uitgebreid door optioneel extra accessoires aan te schaffen.
- Verwijderen van injectors, wielnaven, dragende verbindingen
- Uitlijnen en opnieuw vormen van carrosseriedelen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!