Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gleufmoeren

Gleufmoeren

Terwijl gewone moeren worden gebruikt voor schroefverbindingen, worden rondmoeren met een gleuf gebruikt voor as-naafverbindingen. Het principe verandert echter niet - de moer voorkomt dat de verbinding losraakt, wat in dit toepassingsgebied maar al te gemakkelijk zou kunnen gebeuren. De rondmoeren met gleuven van Würth hebben een hoogwaardige kwaliteit en afwerking waardoor ze een onberispelijke betrouwbaarheid kennen. Bij Würth bestelt u producten van eersteklas kwaliteit - voor gebruik in professionele bedrijven. Lees meer over deze rondmoeren en het brede assortiment moeren in de online shop.

De gleufmoer in combinatie met de borgplaat

Gleufmoeren of sleufmoeren zijn rondmoeren met gleuven. Deze rondmoeren worden voornamelijk gebruikt in de machinebouw. Daar worden as-naafverbindingen axiaal geborgd. Concreet zijn tandwielen of lagers verbonden met assen. De rondmoer wordt met zijn grote binnendiameter op de as geschroefd en fixeert zo het lager ten opzichte van de naaf. Een krachtoverbrenging in de eigenlijke zin vindt niet plaats. De ringmoer is daar niet voor bedoeld. In de regel wordt ook een sluitplaat gebruikt om de verbinding verder te versterken. Er moet een gleufmoersleutel of haaksleutel gebruikt worden om de gleufmoer los te draaien. De gleufmoer houdt ook bij hoge toerentallen en zelfs bij toerentalversnellingsmomenten stand. Er is geen freeswerk noodzakelijk aan de as en mede daarom ontstaat er geen onbalans van de as. In de machinebouw wordt deze rondmoer gezien als een universeel hulpmiddel.

Rondmoeren

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de materiaalkeuze en de coating van de rondmoer. Invloeden van buitenaf zoals vocht kunnen immers het staal vervuilen en ongewenste slijtage veroorzaken. Gewoon, onbehandeld staal is gevoelig voor roest en mag niet worden blootgesteld aan weersinvloeden van buitenaf of vocht. Roestvrij staal is hier de betere keuze. Verzinkte rondmoeren zijn daartegen bijzonder goed beschermd tegen roest. Onbehandeld materiaal heeft geen verdere bescherming. De materiaalkeuze voor de moer, hangt grotendeels af van de toepassing.

Gleufmoeren kopen bij Würth

De rondmoer wordt gebruikt voor zeer specifieke doeleinden op het gebied van de machinebouw. Het assortiment van Würth bevat ook alle andere moeren die uw bedrijf nodig heeft. Dit zijn onder andere de in de meest gebruikte zeskantmoeren, de gemakkelijk losneembare vleugelmoeren, de voor hout geschikte inslagmoeren en de afgeronde dopmoeren. De meer dan 20 modellen in de Würth online shop zijn beschikbaar in verschillende materialen en met verschillende oppervlaktebehandelingen. U kunt hier ook borgplaten kopen die passen bij de rondmoeren. Wij bieden u ook hoogwaardige schroeven en andere bevestigingsmaterialen. Würth-producten zijn ontworpen voor de behoeften en eisen van professionals. U kunt alle producten kopen in een Würth shop of direct online in de webshop.