Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Duimstok met glasvezel versterkt
Hoogwaardige duimstok gemaakt van met glasvezel versterkt nylon voor nauwkeurige metingen en een hoge duurzaamheid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemaakt van hoogwaardig nylon met glasvezelversterking, daardoor zeer bestendig tegen scheuren, krassen, buigen, water en chemicaliën
- De getallen en schaal raken niet afgesleten door het diepe reliëf van de zwarte schaalverdeling in stappen van 1 mm
- Eenvoudig te hanteren bij een instelling van 90° dankzij de vergrendeling van de veerbelaste scharnierverbindingen voor een gelijkmatige spanning
- Vanaf beide kanten afleesbaar dankzij een terugtellende schaalverdeling
- Voldoet aan EG-nauwkeurigheidsklasse 3
De duimstok is geschikt voor professionele toepassingen op een groot aantal gebieden, zoals bouw, ambacht, architectuur of tuinieren en landschapsarchitectuur.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!