Voorzichtig reinigen van glazen oppervlakken met glasschrapers
Zo klein en onopvallend als een glasschraper als gereedschap mag zijn - professionals waarderen de voordelen van het praktische reinigingsapparaat. Met zijn dunne, licht hellende platte mes maakt de glasschraper vastzittende bescherming, etiketresten en andere resten los die niet met alleen reinigingsmiddelen kunnen worden verwijderd. De universeel toepasbare glasschrapers van Würth maken een effectieve en tegelijkertijd zachte mechanische oppervlaktereiniging mogelijk.
Glasschrapers maken hardnekkig vuil los zonder krassen achter te laten
Het mechanisch reinigen van glasoppervlakken is ideaal voor zeer hardnekkig vuil, maar ook voor oppervlakken waar het gebruik van chemische reinigingsmiddelen moeilijk is, zoals de wanden van aquaria en terraria. Waar glasschrapers vooral in de keuken van particuliere huishoudens worden gebruikt om ingebrand vuil van de keramische kookplaat te verwijderen, worden glasschrapers gebruikt in de handel en industrie, bijvoorbeeld in de automobielsector, waar ze helpen bij het verwijderen van oude zelfklevende stickers van autoruiten. Ramen in machines en systemen, evenals glasoppervlakken op werktafels, kunnen ook worden gereinigd met glasschrapers. Afhankelijk van het soort vervuiling is een aanvullend reinigingsmiddel nodig, bijvoorbeeld een etikettenverwijderaar of een glasreiniger voor het polijsten van het gereinigde oppervlak.
Veelzijdige glasschrapers van Würth
Glasschrapers bestaan in principe uit een mes in de meegeleverde meshouder en een handvat. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen de verschillende glasschrapers - hier zijn enkele belangrijke criteria:
-
Lengte en schraapbreedte : De lengte van het handvat en de schraapbreedte van het lemmet zijn bepalend voor het soort schoonmaakwerkzaamheden. Als er bijvoorbeeld een zelfklevend etiket van de onderrand van de binnenkant van de voorruit moet worden verwijderd, is een glasschraper met een smalle schraapbreedte die tot in de hoeken reikt, aan te bevelen.
-
Materiaal : Het blad van de glasschraper is meestal van staal, het handvat kan van hout, kunststof of metaal zijn. Idealiter zijn handgreep en meshouder uit één stuk gevormd, zoals het geval is bij de compacte glasschraper met trapeziummesje van Würth.
-
Verwisselbaar mes : Er zijn glasschrapers met vaste messen en die met verwisselbare messen. Een verwisselbaar lemmet betekent dat je altijd met een “vers” lemmet werkt, tegelijkertijd kan het vergrendelingsmechanisme voor verwisselbare lemmeten makkelijker losgelaten worden, waardoor het lemmet niet meer stevig in de behuizing zit.
Glasschraper kopen bij Würth
Het Würth-assortiment omvat alle handgereedschappen en elektrische gereedschappen voor professioneel gebruik. Naast glasschrapers vindt u bij Würth ook schrapers voor alle andere materiaalsoorten en vele andere gereedschappen voor doorslijpen en slijpen - bekijk nu het Würth online assortiment.