Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk - 1
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk - 2
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk - 3
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk - 4
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk - 5
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk - 6
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk - 7
Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk - 8

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk

Voor snelle en eenvoudige installatie in gipsplaat/gipsvezelplaat, zonder voorboren en zonder extra plaatsingsgereedschap
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
  • Hoge kwaliteit zinkspuitgietwerk

  • Bevestiging via mechanische vergrendeling

  • Snelle montage, zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren, met accuboor-/schroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef

  • Dankzij de gepatenteerde aandrijving kan de plug worden ingebracht met een PZ, AW of TX bit, omdat de zeskantkop de belasting overdraagt

  • Minimale ruimte benodigd achter plaat (slechts 15 mm)

  • De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven

  • De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit

  • De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat

  • Voor montage adviseren wij de ASSY®-D schroef
Opmerking
  • Gebruik voor bevestiging van de component de ASSY®-D schroef van 4,5 mm ∅ of een hout-/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad

  • Type Z/L aanbevolen voor gebruik bij dubbele beplating
Toepassingsgebied