Gipskartonplug W-GS type ZD
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gipskartonplug W-GS type ZD
Voor snelle en eenvoudige installatie in gipsplaat/gipsvezelplaat, zonder voorboren en zonder extra plaatsingsgereedschap.
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Hoogwaardig zinkspuitgietwerk
- Bevestiging via positieve borging
- Snelle montage, zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren, met accuboor-/schroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef.
- Weinig ruimte nodig achter de plaat (slechts 15 mm)
- De component kan worden bevestigd met hout- of spaanplaatschroeven.
- De gipskartonplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit.
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef
Opmerking
- Voor het bevestigen van de component de ASSY®-D plug/schroef met diameter van 4,5 mm of een hout/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad gebruiken.
- In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een RVS schroef
- Type Z/L aanbevolen voor gebruik bij dubbele beplating
Toepassingsgebied
- Voor bevestiging van lichte voorwerpen op gipsplaat, gipsvezelplaat en lichtgewicht afbouwplaten, ideaal in combinatie met de ASSY®-D plug/schroef met diameter van 4,5 mm.
- Kan worden gebruikt met elke bit met 1/4 inch aandrijving
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!